Veste workwear Cepovett 22-9D81-3047-2098-0, Taille : 0 | Couleur : Rouge | Matière principale : Polyester

Blouson FLUO BASE XP

Voir les informations techniques

Références

Cepovett :22-9D81-3047-2098-0
Rubix :2223-6198124
EAN :3603624562786
BLOUSON FLUO BASE XP ROUGE FLUO / DARK BLUE TAILLE 0
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurrouge
Taille0
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BLOUSON FLUO BASE XP ROUGE FLUO / DARK BLUE TAILLE 0


Devant fermé par fermeture à glissière
Poche poitrine zipée avec garage
Poche poitrine intérieure
Poches basses avec rabat fermé par grippers cachés
Poignets fermés par grippers
Bandes de 50mm rétro-réfléchissantes
Normes : EPI CATEGORIE 2 HV42 : EN ISO 20471 + A1 : 2016 Classe 2, Classe 3 indissociable avec le blouson classe 2
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurrouge
Taille0
Matière principalepolyester
Couleur secondairemarine
Matièrecoton/polyester
29,80 HT
/ unité
35,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.