Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
Outillage & Métrologie
(24 640)
Entretien et réparation
(2 900)
Fixation et montage
(37 000)
Protection - Sécurité - Hygiène
(26 371)
Equipement
(9 098)
Usinage
(64 438)
Soudage
(2 603)
Transmission
(80 323)
Pneumatique et fluiditique
(63 585)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
La gamme éco-sélection
Equipements de Protection Individuelle
(24 610)
Hygiène et nettoyage
(509)
Environnement et sécurité
(1 252)
EXPERT EPI
Voir Protection - Sécurité - Hygiène
Top ventes
(2 723)
Protection de la tête
(385)
Protection du visage et des yeux
(881)
Protection auditive
(288)
Protection respiratoire
(831)
Protection des mains
(4 521)
Protection du corps
(7 703)
Usage court
(993)
Protection des pieds
(8 557)
Antichutes
(451)
Voir Equipements de Protection Individuelle
< Retour
Catégories RUBIX
Protection - Sécurité - Hygiène
Équipements de Protection Individuelle
Protection du corps
Vêtements workwear
Pantalon workwear
PANTALON WORKWEAR ATTITUDE T2 CANVA ACIER/CHARCOAL UE1
Pantalon workwear Lafont 1ATHUP6301T2
Blouson et pantalon WORK ATTITUDE 350g Updated
Références
lafont :
1ATHUP6301T2
rubix :
8677-6175076
ean :
3609705738019
Résumé technique
Couleur
gris
Taille
2
Matière principale
polyester
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PANTALON WORKWEAR ATTITUDE T2 CANVA ACIER/CHARCOAL UE1
Ceinture élastiquée, poches italiennes, poche mètre, poches cuisse, poches revolver, poches genoux Cordura® 2 hauteurs de réglage ouverture facile, sangle porte-outils, panneau aisance, renforts Cordura® bas jambes.
Norme : EN14404
Points forts
AMELIORATION GAMME EXISTANTE: Tissu robuste, chaud en canvas épais, look et solidité du Cordura®, fonctionnalités et aisance.
Applications
Artisans / Bâtiment / Construction
Informations techniques
Attributs
Couleur
gris
Taille
2
Matière principale
polyester
Matière
65% coton / 35% polyester
Couleur secondaire
gris
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
96,73
€
HT
/
unité
116,08
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Sélectionner les références (42)
Ajouter au panier
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Pantalon workwear Cepovett 9B44-8726-50-52
Pantalon workwear GISS 845015
Pantalon workwear Molinel 10532668023-T42
Pantalon workwear Molinel 10512668158-T52
Pantalon workwear Sonorco PANT8313PGREJ80-50
Pantalon workwear GISS 886705
Pantalon workwear Molinel 10502668123-T42
Pantalon workwear Cepovett 20-9B51-9883-325-48
Pantalon workwear GISS 886743
Pantalon workwear Molinel 10502668158-T60
Pantalon workwear Cepovett 20-9B51-9883-1358-40
Pantalon workwear Molinel 10512668023-T36
Pantalon workwear Safety Jogger WWBOXKASAI 42
Pantalon workwear Molinel 10512668123-T50
Pantalon workwear Molinel 10502668279-T42