Veste workwear Sonorco BLO7159SPSOUFFLET-48, Taille : 48 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Blouson Bugatti Soufflet BLO7159
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :BLO7159SPSOUFFLET-48
Rubix :0528-6127074

Documents
Détails articles : BLOUSON CO BUGATTI MEUNERIE T48 SERIGRAPHIE SOUFFLET
Col chevalière. Ouverture centrale par fermeture glissière recouverte d'une patte Manches montées, pressions bas de manches deux positions Soufflets d'aisance dos. Ceinture élastiquée aux côtés,fermée par pression caché Poche poitrine intérieure droite plaquée fermée par scratch. Deux poches poitrine extérieures plaquées,rabats fermés par pressions cachés Surpiqûre double aiguille,côtés et dessous de manche. Accessoires: Fermeture maille injectée et pressions plastique noirs
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 48 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% coton |
| Grammage | 340 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,29 € HT
/ unité
60,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (48) jours