Blouse jetable Segetex-Eif BM204, Taille : XL | Couleur : Blanc | Matière principale : Polypropylène
Blouse Ultima à pressions
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Segetex-Eif :BM204
Rubix :I164-6099716
EAN :3661908000836

Documents
Détails articles : BLOUSE ULTIMA A PRESSIONS T4XL BLANC - 4 PRESSIONS - 2 POCHES
Polypropylène + film microporeux. Coloris blanc. Col chemisier. Poignets élastiqués. 2 poches plaquées. Fermeture par 4 boutons-pression. CE - Catégorie I.
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | polypropylène |
| Matière | polypropylène |
| Conditionnement | sachet individuel |
| Grammage | 63 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,50 € HT
/ 50 unités
513,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours