Blouse de travail Cepovett 22-9L88-8496-6-6, Taille : 06 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton

Blouse SALINA ATEX 260 XP

Voir les informations techniques

Références

Cepovett :22-9L88-8496-6-6
Rubix :2223-6197602
EAN :3603624985622
BLOUSE ATEX 260 XP SALINA GRIS ACIER TAILLE 6

Résumé technique

Couleurgris
Taille6
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BLOUSE ATEX 260 XP SALINA GRIS ACIER TAILLE 6


Poches basses insérées dans les découpes côtés pour une meilleure accessibilité. Performance ; Ignifuge ; Léger

Points forts

Collerette de marquage intérieure | Passants porte-dosimètre | Poche poitrine sous rabat fermé par pression cachée | Devant fermé par pressions cachées | Poches basses sous rabat fermées par pression cachée | Poche intérieure fermée par pression cachée | Bas de manche fermé par pression intérieure

Applications

  • EN 1149-5 Protection charges électrostatiques
  • EN 13034 Protection limitée contre les produits chimiques liquides
  • EN 15797 Lavage industriel
  • EN ISO 11611 Soudage techniques connexes
  • EN ISO 11612 Protection chaleur et flammes
  • IEC 61482 Protection dangers thermiques d'un arc électrique
  • Zone ATEX

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille6
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
129,46 HT
/ unité
155,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.