Blouse de travail Cepovett 9527-9060-008/3, Taille : 03 | Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
Blouse homme Mercure 100 % coton à boutons
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :9527-9060-008/3
Rubix :2223-6033439
EAN :3184370056533

Documents
Détails articles : BLOUSE HOMME S60 BLANC T3 48/50 COTON
Blouse Mercure 100 % coton sergé 200 gr/m².
- Col cavalier
- Blouse fermée par boutons sous patte avec point d?arrêt
- 2 poches basses
- 1 poche poitrine
- Manches droites
- Coloris : Blanc
- Taille : 0 à 7.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 200 g/m² |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,69 € HT
/ unité
38,03 € TTC
Dont DEEE : 0,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
