Blouse Muzelle Dulac Hasson LAURENEBFPCMTBLANC/ROSA/3, Taille : 03 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyester
Blouse femme Laurène
Voir les informations techniquesRéférences
Muzelle Dulac Hasson :LAURENEBFPCMTBLANC/ROSA/3
Rubix :0516-6127348
EAN :3555906065754

Détails articles : BLOUSE FEMME LAURENE BL/ROSA T3 MANCHES TRANSFORMABLES P/C
Tissu : 65% polyester 35% coton 210 g/m². Encolure fantaisie, manches courtes 1 poche poitrine avec passepoil contrasté 2 poches basses plaquées avec passepoil contrasté. Fermeture centrale par 7 pressions couleur ton sur ton. Fentes côtés. Longueur : 105 cm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | rose |
| Matière | 65% polyester / 35% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,18 € HT
/ unité
60,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours