Blouse Eurostat 51-100-2925, Taille : L | Couleur : Bleu | Matière principale : Polyester
Blouses ESD Eurostat
Voir les informations techniquesRéférences
Eurostat :51-100-2925
Rubix :5651-6205774

Détails articles : BLOUSE ESD BLANCHE TL
Tissu tissé dissipateur d'électricité statique. Confortable et respirant.
Points forts
Grille conductrice : grille de 4 x 4 mm Poids : 115 g/m² +/- 5 Tissage : sergé 2/1 Machine de production : Tissage Matériau des boutons : Cuivre métallique Surface plaquée au chrome Stabilité dimensionnelle Lavage à 40° : Largeur 2 % - Longueur 2 Convient pour plus de 100 lavages avec les règles suivantes: laver au maximum (40°C), ne pas sécher par sèche linge/sécher à basse température, repasser à basse température, ne pas nettoyer à sec, ne pas utiliser d'acide ou d'alcali, ne pas blanchir
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 33 % coton, 63 % polyester, 4 % de grille conductrice |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,61 € HT
/ unité
53,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
