Blouse de travail Muzelle Dulac Hasson LAURENEBFPCSMPARME/POMME1, Taille : 01 | Couleur : Violet | Matière principale : Polyester
Blouse de travail Laurène sans manche
Voir les informations techniquesRéférences
Muzelle Dulac Hasson :LAURENEBFPCSMPARME/POMME1
Rubix :0516-6132205
EAN :3555906064832

Détails articles : BLOUSE LAURENE BFPCSM T1 PARME/POMME
Blouse femme sans manche 65 % polyester et 35 % coton. 210 g/m². Encolure fantaisie, sans manche, 1 poche poitrine avec passepoil contrasté. Fermeture centrale par 7 pressions couleur ton sur ton. Fentes côtés. Longueur : 105 cm. Taille 0 à 6. Coloris : Blanc / Rose, Anis / Rose, Rose / blanc, Parme / Pomme et Gris perle / rose.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | violet |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 210 g/m² |
| Matière | polyester / coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,88 € HT
/ unité
68,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours