Blouse de travail Muzelle Dulac Hasson LAURENEBFPCMTROSA/BLANC4, Taille : 04 | Couleur : Rose | Matière principale : Polyester
Blouse de travail Laurène manches transformables
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :LAURENEBFPCMTROSA/BLANC4
Rubix :0516-6132180
EAN :3555906065969

Documents
Détails articles : BLOUSE LAURENE BFPCMT T4 ROSA/BLANC
Blouse femme avec manche transformable 65 % polyester et 35 % coton. 210 g/m². Encolure fantaisie, manches longues transformables, 1 poche poitrine avec passepoil contrasté. Fermeture centrale par 7 pressions couleur ton sur ton. Fentes côtés. Longueur : 105 cm. Taille 0 à 6. Coloris : Blanc / Rose, Anis / Rose, Rose / blanc, Parme / Pomme et Gris perle / rose.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rose |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | blanc |
| Grammage | 210 g/m² |
| Matière | polyester / coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,26 € HT
/ unité
63,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours