Blouse jetable 3M 4440 M, Taille : M | Couleur : Blanc | Matière principale : Stratifié

Blouse de laboratoire jetable 3M™ 4440

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :4440 M
Rubix :2771-6178222
Fabricant :7000089709
EAN :04046719402670
BLOUSE LABO BLANC-4440M

Résumé technique

Taillem
Couleurblanc
Matière principalestratifié
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BLOUSE LABO BLANC-4440M


Conçue pour une polyvalence maximale, cette blouse de laboratoire offre aux utilisateurs le confort et la commodité nécessaires pour un travail bien fait. Cette blouse de laboratoire jetable vous permet de remplacer rapidement et facilement les vêtements de sécurité essentiels en fonction de la tâche spécifique à accomplir. Travaillez en toute sécurité. Moins de distractions signifie moins d'erreurs et moins de risques de blessures au travail. Ce vêtement est composé d'un matériau stratifié léger qui contribue au confort des utilisateurs sur leur lieu de travail. Confort facile. Nos blouses de laboratoire jetables allient confort et facilité d'utilisation sans sacrifier la sécurité. Grâce à des poignets élastiques en tricot et à une fermeture à glissière pratique, cette blouse de laboratoire est facile à mettre et à retirer, et agréable à porter.
La blouse de laboratoire 3M™ 4440 offre une barrière contre les éclaboussures de liquide et les substances non dangereuses, idéale pour les applications légères. La blouse de laboratoire est faite du même matériau stratifié que la combinaison de protection 3M™ 4535 type 5/6.

Points forts

Blouse de laboratoire de catégorie 1 en matière légère et respirante, idéale pour les applications légères;Avec traitement antistatique;Fermeture à glissière sur le devant;Poignets tricotés offrant un ajustement souple et sûr;Protection générale contre les substances non nocives

Informations techniques


Attributs
Taillem
Couleurblanc
Matière principalestratifié
Matièrestratifiés
Conditionnement50
479,50 € HT
/ 50 unités
575,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille