Veste workwear Lafont LA-7COLUP-7017-3, Taille : 03 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Blouse Cover 7COLUP
Voir les informations techniquesRéférences
Lafont :LA-7COLUP-7017-3
Rubix :8677-6187230
EAN :3609705769877



Détails articles : BLOUSE COVER T3 MINERAL GRIS / ROUGE
Croisé : 60% coton - 40 % polyester - 315 gr/m2
- Fermée par pressions
- 2 poches poitrine
- 2 poches côtés
- Poignets réglables
- Fente dos
- Merceries tout plastique
- Fermée par pressions
- 2 poches poitrine
- 2 poches côtés
- Poignets réglables
- Fente dos
- Merceries tout plastique
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | rouge |
| Matière | 60% coton - 40 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,69 € HT
/ unité
80,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
