Veste workwear Lafont LA-7COLUP-7015-1, Taille : 01 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Blouse Cover 7COLUP
Voir les informations techniquesRéférences
Lafont :LA-7COLUP-7015-1
Rubix :8677-6187216
EAN :3609705769655



Détails articles : BLOUSE COVER T1 MARINE / MINERAL GRIS
Croisé : 60% coton - 40 % polyester - 315 gr/m2
- Fermée par pressions
- 2 poches poitrine
- 2 poches côtés
- Poignets réglables
- Fente dos
- Merceries tout plastique
- Fermée par pressions
- 2 poches poitrine
- 2 poches côtés
- Poignets réglables
- Fente dos
- Merceries tout plastique
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | 60% coton - 40 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,69 € HT
/ unité
80,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
