Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-30S-G12-7
Bloc de raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-30S-G12-7
Rubix :0326-2562762
Fabricant :8026382
EAN :4052568280031
Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-30S-G12-7
Bloc de raccordement VABM-B10-30S-G12-7 Dimension modulaire=32 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=7, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=1860 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,60 € HT
/ unité
381,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours