Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-10HW-G18-4-GR
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-L1-10HW-G18-4-GR
Rubix :0326-2564194
Fabricant :573434
EAN :4052568220327
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-L1-10HW-G18-4-GR
Barrette de raccordement VABM-L1-10HW-G18-4-GR Dimension modulaire=10,5 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température de stockage=-20 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion pour vuvg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,43 € HT
/ unité
156,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours