Références
Festo :CPE14-3/2-PRS-3/8-2
Rubix :0326-2180941
Fabricant :550559
EAN :4052568052065
Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE14-3/2-PRS- 3/8-2 550559
Bloc de raccordement CPE14-3/2-PRS-3/8-2 pour distributeurs CPE. Dimension modulaire=20 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=2, Nombre max. des zones de pression =2, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier pour cpe |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,90 € HT
/ unité
55,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours