Références
SMC :KT-PA5-36
Rubix :0338-2177070
Fabricant :KT-PA5-36
EAN :3618036023848
Détails articles : SET DE SERVICE POUR CLAPET A/R KT-PA5-36
La série PA est une pompe à membrane à double effet, compacte et de grande capacité, adaptée au transfert et à la récupération d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible en 3 types : à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec atténuateur de pulsations intégré.
Set de service pour clapet anti-retour
Points forts
Pompe de traitement à pilote pneumatique
Compacte, grande capacité
Facilité d'entretien grâce à une conception structurelle qui permet de remplacer individuellement la membrane et le clapet anti-retour
Durée de vie de 2 à 5 fois supérieure à celle des pompes conventionnelles
Compacte, grande capacité
Facilité d'entretien grâce à une conception structurelle qui permet de remplacer individuellement la membrane et le clapet anti-retour
Durée de vie de 2 à 5 fois supérieure à celle des pompes conventionnelles
Informations techniques
Attributs
| Type | pompe de traitement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,12 € HT
/ unité
288,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours