Terminal de vanne Festo CPE10-3/2-PRS-1/4-8

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPE10-3/2-PRS-1/4-8
Rubix :0326-2570235
Fabricant :550556
EAN :4052568094140
BLOC DE RACCORD CPE10-3/2-PRS-1/4-8

Résumé technique

Typebornier pour cpe

Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE10-3/2-PRS-1/4-8


Bloc de raccordement CPE10-3/2-PRS-1/4-8 pour distributeurs CPE. Dimension modulaire=16 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Nombre max. des zones de pression =2, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typebornier pour cpe
119,68 € HT
/ unité
143,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours