Terminal de vanne Festo VMPAC-EPL-IP

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPAC-EPL-IP
Rubix :0326-2561853
Fabricant :576561
EAN :4052568225384
PLAQUE D

Résumé technique

Typeplaque d'extrémité

Détails articles : PLAQUE D


Plaque d'extrémité VMPAC-EPL-IP Pression de service=-0,9 - 8 bar, Pression de commande=3 - 8 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-5 - 50 °C, Poids du produit=246 g

Informations techniques


Attributs
Typeplaque d'extrémité
424,65 HT
/ unité
509,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours