Références
SMC :SS3YJ5-20-04-00F-Q
Rubix :0338-2049750
Fabricant :SS3YJ5-20-04-00F-Q
EAN :3618036218824
Détails articles : EMBASE SYJ 04 STATIONS SS3YJ5-20-04-00F-Q
La soupape SYJ est une combinaison innovante de gain d’espace et de supériorité de performance qui apporte une réelle valeur à la solution de conception. Qu’elle soit conçue dans un collecteur ou utilisée comme soupape individuelle, ce petit profil augmente la souplesse de conception et minimise les besoins d’espace. La soupape SYJ utilise une conception de solénoïde pilote à faible consommation (norme de 0,5 watts), ce qui réduit considérablement la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, réduit les coûts d’exploitation et permet une commande directe par les relais de sortie PLC. Les soupapes de la série SYJ peuvent être configurées sur des collecteurs montés sur le piètement, ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une diversité de solutions pour répondre à vos besoins d’ingénierie les plus larges.
Embase multiple
Informations techniques
Attributs
| Type | collecteur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,51 € HT
/ unité
41,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours