Bille de roulement PTN RB-11.112-G20-CR-PTN

Bille d'acier

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :RB-11.112-G20-CR-PTN
Rubix :Y600-1512080
BILLE EN ACIER CHROME
Résumé technique
Diamètre extérieur11,112 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BILLE EN ACIER CHROME


Bille en acier chromé
Bille en acier chromé - normes des matériaux
DIN 1.3505
AISI 52100
ISO 100Cr6

Points forts

Acier au chrome martensitique faiblement allié, grâce à sa dureté élevée, sa résistance à l'usure, sa finition de surface et sa précision dimensionnelle, il est largement utilisé pour la fabrication de composants mécaniques.

Applications

Roulements de précision, composants automobiles (freins, direction, arbre de transmission), bicyclettes, agitateurs, appareils, curseurs, raccords rapides, machines-outils, mécanismes de verrouillage, bandes transporteuses, patins, stylos, pompes, roulettes, instruments de mesure, valves.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur11,112 mm
Sérierb
Matièreacier chromé
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,26 HT
/ 250 unités
73,51 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours