Bille de roulement

Dans l’univers de l’industrie, la performance des équipements repose sur la qualité de chaque composant mécanique. Parmi eux, la bille de roulement est au cœur d’une structure demandant précision et efficacité.

Chez Rubix, nos pièces en stock sont fiables et à disposition des professionnels exigeants. Selon vos besoins techniques, vous bénéficiez d’une rigoureuse sélection avec un excellent rapport qualité - prix. Prêtes pour un départ immédiat, elles garantissent un fonctionnement optimal des équipements et la continuité de votre production.

Quels sont les types de billes de roulement proposées par Rubix ?

Une bille est un élément mécanique sphérique inséré dans un roulement. Elle permet de transformer un frottement de glissement en frottement de roulement entre deux surfaces mobiles. Il s’agit d’un composant essentiel pour réduire l’usure et améliorer la fluidité des mouvements rotatifs. La bille de roulement prolonge ainsi la durée de vie de vos machines.

Billes en acier chromé

Les billes en acier chromé proposées par Rubix sont conçues pour les différents environnements industriels. Elles sont particulièrement utilisées par les fabricants de machines industrielles, les constructeurs automobiles et les fabricants d’équipements mécaniques courants.

Elles présentent de nombreux avantages :

  • une excellente résistance à l’usure ;

  • une dureté élevée ;

  • un excellent compromis entre prix et performances ;

  • une compatibilité parfaite avec des environnements sans humidité excessive ni chaleur extrême.

Ces billes sont souvent intégrées dans un jeu mécanique qui exige précision et fiabilité. Elles assurent la stabilité de vos process industriels en permettant un fonctionnement fluide au sein d’un circuit mécanique fermé.

Billes en acier inoxydable

Les billes en acier inoxydable répondent aux exigences des environnements les plus contraignants. Elles sont couramment utilisées dans les secteurs de l’agroalimentaire, du médical et du maritime. Pour une utilisation personnalisée ou des applications critiques, ces billes sont un véritable filet de sécurité. Elles se montrent efficaces en toute saison, y compris sur des équipements extérieurs exposés aux intempéries.

Elles se distinguent par :

  • une super résistance à la corrosion ;

  • une surface adaptée aux normes d’hygiène ;

  • une compatibilité avec les milieux humides, chimiques ou sensibles.

Rubix propose différents types de billes adaptées aux exigences de l’industrie. Elles apportent des solutions techniques éprouvées pour les professionnels à la recherche de fiabilité, de performance et de prix compétitifs. Chaque bille répond à un besoin précis, selon l'activité, l'environnement de travail et les contraintes de charge.

Norme des billes : ISO 3290 / DIN 5401 / AFBMA (ABMA) 10

Pour garantir la qualité et l’interchangeabilité des billes de roulement, Rubix ne propose que des références conformes aux normes internationales.

  • ISO 3290,

  • DIN 5401,

  • AFBMA (ABMA) 10.

Ces normes définissent des critères portant sur les tolérances de diamètre, la sphéricité, la rugosité de surface et la rondeur.

Les billes sont ainsi classées par grades : G10, G25, G100, G500, etc. Plus le grade est bas, plus la bille est précise. Par exemple, une bille G10 présente une très faible variation de son diamètre, et d’erreurs de sphéricité. Elle se destine à un jeu mécanique à haute exigence de précision.

Les marques de bille de roulement proposées par Rubix

Nos marques sont reconnues pour leur qualité et leur fiabilité afin de répondre aux exigences des métiers de l'industrie.

PTN : Marque exclusive de Rubix, PTN propose une gamme complète de billes adaptées aux applications industrielles courantes. Les produits PTN affichent un haut niveau de performance, un prix attractif à l’achat et une disponibilité rapide.

CIMAP : Cette marque est spécialisée dans les solutions de roulements pour diverses applications industrielles. Les produits CIMAP sont adaptés aux besoins spécifiques des professionnels. En répondant aux exigences techniques les plus pointues, ils permettent de proposer des solutions sur mesure.

SKF : Leader mondial dans la fabrication de roulements, SKF propose une large gamme de billes fiables et performantes. Elles assurent une rotation fluide et précise pour les applications industrielles exigeantes.

Quelle bille de roulement choisir ?

Le choix d’une bille de roulement doit tenir compte des conditions réelles d’utilisation et de l’environnement industriel. Opter pour une bille inadaptée risque de voir vos équipements refuser de fonctionner correctement. Voici quelques recommandations utiles pour orienter votre sélection :

  • Dans le domaine médical, agroalimentaire et maritime, les billes en acier inoxydable sont indispensables. Leur résistance à la corrosion et leur compatibilité avec les milieux hygiéniques en font un choix incontournable.

  • Dans l'industrie du bois, les environnements poussiéreux nécessitent des billes capables de résister à l’encrassement pour une rotation fluide.

  • Dans le secteur de la mécanique, les billes en acier chromé offrent un excellent compromis entre robustesse et performance. Avec un plus petit prix, elles sont idéales pour les équipements soumis à des charges régulières dans un environnement sec.

  • Pour le secteur chimique ou électronique, il existe des billes en verre ou en plastique, non conductrices. Elles évitent toute interférence électromagnétique et résistent à des substances agressives.

 

L’œil affuté des équipes Rubix vous oriente vers des billes adaptées à votre activité. Notre catalogue répond aux besoins spécifiques des joueurs majeurs de l’industrie. Nous proposons ainsi une gamme complète de billes, rondelles de blocages, manchons de serrage, écrous à encoches et accessoires pour roulements.

Filtres
Catégories
  • bille de roulement (126)
  • Marque
  • bosch rexroth
    (9)
  • cimap
    (39)
  • ptn
    (67)
  • skf
    (11)
  • 59 produit(s) avec 126 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Bille de roulement SKF RB-12/G20W

    • skf :RB-12/G20W
    • rubix :0301-1152527
    • fabricant :18614
    • ean :7316571114002
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:12 mm
    1,66 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement Bosch Rexroth R053011510

    • bosch rexroth :R053011510
    • rubix :0234-1119245
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:24 mm
    22,14 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement Bosch Rexroth R053013010

    • bosch rexroth :R053013010
    • rubix :0234-1161179
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:45 mm
    43,66 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement Bosch Rexroth R053012210

    • bosch rexroth :R053012210
    • rubix :0234-1119246
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:36 mm
    26,97 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement Bosch Rexroth R053611510

    • bosch rexroth :R053611510
    • rubix :0234-1161111
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:24 mm
    31,09 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement Bosch Rexroth R053212210

    • bosch rexroth :R053212210
    • rubix :0234-1161181
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:50 mm
    78,08 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement SKF RB-10/G20W

    • skf :RB-10/G20W
    • rubix :0301-1152884
    • fabricant :18559
    • ean :7316570552270
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:10 mm
    1,04 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement SKF RB-4/G20W

    • skf :RB-4/G20W
    • rubix :0301-1152530
    • fabricant :19125
    • ean :7316570582864
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:4 mm
    0,19 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement Bosch Rexroth R053061500

    • bosch rexroth :R053061500
    • rubix :0234-1157116
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:24 mm
    68,24 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement Bosch Rexroth R053111510

    • bosch rexroth :R053111510
    • rubix :0234-1161123
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:24 mm
    0,26 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement SKF RB-15/G20W

    • skf :RB-15/G20W
    • rubix :0301-1152528
    • fabricant :18676
    • ean :7316570109467
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:15 mm
    2,90 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement SKF RB-7.938/G20W

    • skf :RB-7.938/G20W
    • rubix :0301-1152886
    • fabricant :19309
    • ean :7316570591316
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:7,938 mm
    29,21 € HT
    / 50 unités
    brand logobrand logo

    Bille de roulement SKF RB-8/G20W

    • skf :RB-8/G20W
    • rubix :0301-1352774
    • fabricant :19414
    • ean :7316570804973
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:8 mm
    26,72 € HT
    / 50 unités
    brand logobrand logo

    Bille de roulement SKF RB-16/G20W

    • skf :RB-16/G20W
    • rubix :0301-1152529
    • fabricant :18697
    • ean :7316570973822
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:16 mm
    3,84 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement SKF RB-9.525/G20W

    • skf :RB-9.525/G20W
    • rubix :0301-1152533
    • fabricant :19441
    • ean :7316570844504
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:9,525 mm
    0,78 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement Bosch Rexroth R053371200

    • bosch rexroth :R053371200
    • rubix :0234-1119249
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Diamètre extérieur:20 mm
    26,90 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement PTN RB-3-G40-SS420-PTN

    • ptn :RB-3-G40-SS420-PTN
    • rubix :Y600-1512065
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Diamètre extérieur:3 mm
    27,75 € HT
    / 1 000 unités
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bille de roulement PTN RB-40-G28-CR-PTN

    • ptn :RB-40-G28-CR-PTN
    • rubix :Y600-1512051
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Diamètre extérieur:40 mm
    40,85 € HT
    / 5 unités
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bille de roulement Bosch Rexroth R053512210

    • bosch rexroth :R053512210
    • rubix :0234-1119250
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Diamètre extérieur:36 mm
    60,89 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement CIMAP BI 05133

    • cimap :BI 05133
    • rubix :2490-1122601
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:6 mm
    0,06 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement CIMAP BI 05180

    • cimap :BI 05180
    • rubix :2490-1122606
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:8 mm
    0,15 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement CIMAP BI 0439

    • cimap :BI 0439
    • rubix :2490-1122562
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:10 mm
    0,26 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement CIMAP BI 04226

    • cimap :BI 04226
    • rubix :2490-1122598
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:5 mm
    0,05 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bille de roulement CIMAP BI 06079

    • cimap :BI 06079
    • rubix :2490-1122593
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre extérieur:4 mm
    0,04 € HT
    / unité
    24 éléments sur 59