Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 69-30-20
Bille à socle cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :69-30-20
Rubix :0184-7080981
EAN :3700385294748
Détails articles : BILLE PORTEUSE A SOCLE CYLINDR. ACIER CHARGE 350KG
Bille de manutention à socle cylindrique. Fixation par simple emboîtement dans le plan de travail. Bille en acier Ø 30 mm. Carter en acier massif usiné Ø 45 mm.Trou d'évacuation des impuretés placé en dessous. Socle épaulé Ø 55mm. Charge 350 kg.
Points forts
Bille amovible. Faible dépassement du plan de travail. Positionnement par simple emboîtement. Carter en acier massif usiné.
Applications
Bille particulièrement utilisée pour les applications aéroportuaires telles que plate-formes élévatrices, quais de chargements et déchargements.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille à socle cylindrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,66 € HT
/ unité
118,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

