Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 70-30-30
Bille à socle cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :70-30-30
Rubix :0184-7080963
EAN :3700385294823
Détails articles : BILLE PORTEUSE A SOCLE CYLINDR. INOX CHARGE 200KG
Bille de manutention à socle cylindrique. Fixation par simple emboîtement dans le plan de travail. Bille en acier inoxydale Ø 30 mm. Carter en acier inoxydable Ø 45 mm.Grille placé en dessous permettant l'évacuation 6 fois plus importante des impuretés. Socle épaulé Ø 55mm. Charge 200 kg.
Points forts
Bille amovible tout inox. Faible dépassement du plan de travail. Positionnement par simple emboîtement. Grille d'évacuation des impuretés.
Applications
Bille particulièrement utilisée pour les applications aéroportuaires telles que plate-formes élévatrices, quais de chargements et déchargements.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille à socle cylindrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,35 € HT
/ unité
250,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

