Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC16X140EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC16X140EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282884
Fabricant :10642416 140
EAN :4043377182555


Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 16X140 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 16X140 sw10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
490,52 € HT
/ 25 unités
588,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
140 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M16