Bermuda Sonorco BER6854PBEIGE-42, Taille : 42 | Couleur : Beige | Matière principale : Coton
Bermuda BER6854 Soufflet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :BER6854PBEIGE-42
Rubix :0528-6127290

Documents
Détails articles : BERMUDA C/P BEIGE T42
Ceinture élastiquée aux côtés. Cinq passants. Deux plis avant,deux pinces dos. Braguette fermeture glissière. Poches italiennes. Poche cuisse plaquée à droite,rabat fermé par pressions cachés. Poche revolver sur arrière droit avec rabats fermés par pressions plastiques noirs cachés. Fourche et fond surpiquées double aiguille.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | beige |
|---|---|
| Taille | 42 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 60% coton / 40% polyester |
| Grammage | 315 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,61 € HT
/ unité
43,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours