Bermuda Lafont 1ATB3-7011-0, Taille : XS | Couleur : Kaki | Matière principale : Coton/Polyester

Bermuda Crusher

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lafont :1ATB3-7011-0
Rubix :8677-6211290
EAN :3609706458190
BERMUDA CRUSHER T0 KAKI / CHARCOAL

Résumé technique

Couleurkaki
Taillexs
Matière principalecoton/polyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BERMUDA CRUSHER T0 KAKI / CHARCOAL


Un style moderne qui vous permettra d’allier confort et performance. La combinaison d’un tissu léger 250 gr et d’un tissu ripstop 240 gr aux endroits de friction, permet de combiner durabilité et bien-être. Le tissu stretch en construction ripstop à l’entrée des poches italiennes a été sélectionné pour :
-sa résistance à l’abrasion prouvée 2 fois supérieure à un tissu conventionnel 300 gr,
-une construction Ripstop pour contenir les effets de la déchirure.

Informations techniques


Attributs
Couleurkaki
Taillexs
Matière principalecoton/polyester
Couleur secondairegris
55,29 € HT
/ unité
66,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Couleur secondaire