Bottes de sécurité mixtes Base Protection CA-B0895-CWY 39, EU Pointure : 39 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
BE-ROCK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0895-CWY 39
Rubix :C456-6201466
Fabricant :CA-B0895-CWY 39
EAN :8054633492291

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BE-ROCK P39 S3 WR CI HI HRO SRC
Étanches, robustes et sécurisantes, les B-ROCK TOP de Base Protection sont conçues pour offrir une protection et un confort inégalés dans les environnements de travail exigeants. Conformes aux normes de sécurité les plus strictes, elles combinent plusieurs innovations technologiques pour garantir une sécurité optimale. Idéales pour les professionnels du BTP, de l'industrie lourde et des chantiers exposés à des conditions extrêmes, ces chaussures allient résistance et ergonomie.
Caractéristiques :
Ces chaussures de sécurité sont conçues avec un embout non-métallique SlimCap, qui réduit significativement l'épaisseur en pointe tout en offrant une protection élevée contre les chocs et la compression. Le cuir pleine fleur hydrofuge associé à une membrane imperméable H2Stop assure une protection maximale contre l'eau. La semelle multimatériaux HRO est renforcée par un insert Fresh'n Flex en PU résistant à l'abrasion, garantissant une longévité accrue. Une doublure respirante combinée à une isolation thermique maintient le pied au sec et à une température idéale, pour une utilisation en été comme en hiver. Enfin, la semelle anatomique Dry'n Air extractible favorise une ventilation optimale pour un confort accru.
Spécifications :
- Référence Base Protection : CA-B0895-CWY.
- Pointures disponibles : 39 à 50.
- Chaussant : 12 (homme).
- Poids d'une chaussure : 692 g (taille 42).
- Hauteur totale : 145 mm.
- Type de construction : Strobel.
- Semelle : bidensité injectée PU (polyuréthane) et caoutchouc.
- Protection : embout en composite SlimCap.
- Intercalaire : tissu balistique flexible, résistance à la perforation.
- Tige : cuir pleine fleur marron avec membrane OutDry.
- Doublure : Primaloft, haute résistance à l'abrasion et excellente respirabilité.
- Semelle anatomique : Dry’n Air extractible, parfumée, avec circulation d’air.
- 100 % imperméable.
- 100 % sans métal.
Normes :
Les chaussures B-ROCK TOP respectent la norme EN ISO 20345, garantissant une protection optimale en milieu professionnel. Elles appartiennent à la catégorie de sécurité S3 CI HI HRO WR SRC, offrant ainsi une résistance à l'eau, à la chaleur et au froid, ainsi qu'une excellente adhérence sur différents types de surfaces. La semelle est testée pour résister à des températures de 300 °C par contact et assure une absorption d'énergie optimale au talon. La résistance à la perforation et la protection antistatique sont conformes aux exigences de la norme.
C'est un EPI de catégorie II, certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. De plus, elles sont compatibles avec le port de semelles orthopédiques selon la norme DGUV112-191.
Informations sur la marque :
Base Protection est une marque italienne née en 2005 et spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes et performantes. Forte d’une expertise reconnue dans le domaine, elle associe technologies de pointe et ergonomie avancée pour garantir un confort maximal aux professionnels. Base Protection se distingue par l'utilisation de matériaux innovants et des technologies exclusives comme Fresh'n Flex et Dry’n Air, qui optimisent la respirabilité et la sécurité des chaussures.
Caractéristiques :
Ces chaussures de sécurité sont conçues avec un embout non-métallique SlimCap, qui réduit significativement l'épaisseur en pointe tout en offrant une protection élevée contre les chocs et la compression. Le cuir pleine fleur hydrofuge associé à une membrane imperméable H2Stop assure une protection maximale contre l'eau. La semelle multimatériaux HRO est renforcée par un insert Fresh'n Flex en PU résistant à l'abrasion, garantissant une longévité accrue. Une doublure respirante combinée à une isolation thermique maintient le pied au sec et à une température idéale, pour une utilisation en été comme en hiver. Enfin, la semelle anatomique Dry'n Air extractible favorise une ventilation optimale pour un confort accru.
Spécifications :
- Référence Base Protection : CA-B0895-CWY.
- Pointures disponibles : 39 à 50.
- Chaussant : 12 (homme).
- Poids d'une chaussure : 692 g (taille 42).
- Hauteur totale : 145 mm.
- Type de construction : Strobel.
- Semelle : bidensité injectée PU (polyuréthane) et caoutchouc.
- Protection : embout en composite SlimCap.
- Intercalaire : tissu balistique flexible, résistance à la perforation.
- Tige : cuir pleine fleur marron avec membrane OutDry.
- Doublure : Primaloft, haute résistance à l'abrasion et excellente respirabilité.
- Semelle anatomique : Dry’n Air extractible, parfumée, avec circulation d’air.
- 100 % imperméable.
- 100 % sans métal.
Normes :
Les chaussures B-ROCK TOP respectent la norme EN ISO 20345, garantissant une protection optimale en milieu professionnel. Elles appartiennent à la catégorie de sécurité S3 CI HI HRO WR SRC, offrant ainsi une résistance à l'eau, à la chaleur et au froid, ainsi qu'une excellente adhérence sur différents types de surfaces. La semelle est testée pour résister à des températures de 300 °C par contact et assure une absorption d'énergie optimale au talon. La résistance à la perforation et la protection antistatique sont conformes aux exigences de la norme.
C'est un EPI de catégorie II, certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. De plus, elles sont compatibles avec le port de semelles orthopédiques selon la norme DGUV112-191.
Informations sur la marque :
Base Protection est une marque italienne née en 2005 et spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes et performantes. Forte d’une expertise reconnue dans le domaine, elle associe technologies de pointe et ergonomie avancée pour garantir un confort maximal aux professionnels. Base Protection se distingue par l'utilisation de matériaux innovants et des technologies exclusives comme Fresh'n Flex et Dry’n Air, qui optimisent la respirabilité et la sécurité des chaussures.
Points forts
- Protection maximale avec embout composite SlimCap ultra-résistant.
- Résistance élevée à l'eau et à l'humidité, idéal pour les environnements extrêmes.
- Semelle bidensité avec technologie Life Plus pour une adhérence optimisée.
- Légèreté et confort supérieur grâce à une construction ergonomique.
- Excellente isolation thermique pour un confort en conditions chaudes et froides.
- Respirabilité optimale avec semelle Dry’n Air extractible.
- Semelle résistante à l'abrasion et aux hydrocarbures.
- Adhérence supérieure sur surfaces rugueuses et irrégulières.
- Idéales pour les secteurs du bâtiment, des chantiers et de l'industrie lourde.
- Résistance élevée à l'eau et à l'humidité, idéal pour les environnements extrêmes.
- Semelle bidensité avec technologie Life Plus pour une adhérence optimisée.
- Légèreté et confort supérieur grâce à une construction ergonomique.
- Excellente isolation thermique pour un confort en conditions chaudes et froides.
- Respirabilité optimale avec semelle Dry’n Air extractible.
- Semelle résistante à l'abrasion et aux hydrocarbures.
- Adhérence supérieure sur surfaces rugueuses et irrégulières.
- Idéales pour les secteurs du bâtiment, des chantiers et de l'industrie lourde.
Applications
Ces chaussures hautes sont conçues pour les professionnels travaillant dans des environnements difficiles. Elles sont particulièrement adaptées aux secteurs du bâtiment, de l’agriculture, de l’exploitation minière, des chantiers navals et de l’industrie lourde. Leur robustesse et leur adhérence en font un choix idéal pour les opérateurs évoluant sur des sols irréguliers, exposés à des conditions climatiques extrêmes et à des risques de perforation. Grâce à leur conception imperméable et respirante, elles offrent un confort exceptionnel, même en cas d’utilisation prolongée dans des environnements humides ou poussiéreux.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marron |
|---|---|
| EU Pointure | 39 |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Sans métal | oui |
| Protection des métatarses | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,66 € HT
/ paire
150,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
39
