Chaussures de sécurité mixtes S.24 6242-10, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Basket montante Hooker S3 HI CI HRO SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :6242-10
Rubix :1349-6201369
Fabricant :6242-10
EAN :3660521998452

Documents
Détails articles : CHAUSSURE HOOKER S3 - P43 S3 HI CI HRO SRC
Ces chaussures de sécurité mixtes montantes HOOKER S3 de S.24 sont conçues pour offrir une protection optimale et un confort durable aux professionnels. Avec leur design élégant et leurs caractéristiques innovantes, ces chaussures répondent aux besoins des secteurs exigeants. Leur légèreté et leur durabilité en font un choix idéal pour une variété d’environnements de travail.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité Hooker S3 combinent fonctionnalité et esthétique. Leur tige en microfibre hydrofuge assure une résistance à l'eau et une facilité d'entretien, tandis que leur embout CROSSFIBER® en fibres de verre et carbone garantit une protection optimale tout en réduisant la fatigue. La semelle intermédiaire en EVA offre un amorti exceptionnel, et la semelle extérieure en caoutchouc nitrile ULTRALIGHT EVO® procure une adhérence maximale sur tous types de sols. Le col montant rembourré assure un maintien optimal de la cheville et une protection contre les chocs et les salissures.
Spécifications:
• Poids : 490 g (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 35 au 47
• Tige : microfibre hydrofuge et respirante
• Doublure : mesh sport aéré
• Embout : CROSSFIBER® (fibres de verre et carbone)
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle extérieure : ICONIC en caoutchouc avec couche intermédiaire en EVA
• Semelle anti-perforation : composite textile
• Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne
• Fermeture : lacets
• Couleur : noir
Normes:
Ces chaussures de sécurité respectent les normes les plus rigoureuses pour garantir une protection optimale :
• EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (WRU) Résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau par la tige
• (P) Résistance de la semelle à la perforation
• (SRC) Résistance au glissement sur sol céramique (SRA) et acier (SRB)
+ ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques
Informations sur la marque:
Créée en 1979 et implantée en Dordogne, S.24 est une marque française reconnue pour son savoir-faire dans la conception de chaussures de sécurité. Animée par un fort engagement envers la qualité et l'innovation, l'entreprise propose des produits robustes et ergonomiques, conformes aux normes les plus strictes. S.24 se démarque par le développement de solutions techniques de pointe et son approche de fabrication responsable, offrant des réponses adaptées aux besoins variés des professionnels à travers de nombreux secteurs d'activité.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité Hooker S3 combinent fonctionnalité et esthétique. Leur tige en microfibre hydrofuge assure une résistance à l'eau et une facilité d'entretien, tandis que leur embout CROSSFIBER® en fibres de verre et carbone garantit une protection optimale tout en réduisant la fatigue. La semelle intermédiaire en EVA offre un amorti exceptionnel, et la semelle extérieure en caoutchouc nitrile ULTRALIGHT EVO® procure une adhérence maximale sur tous types de sols. Le col montant rembourré assure un maintien optimal de la cheville et une protection contre les chocs et les salissures.
Spécifications:
• Poids : 490 g (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 35 au 47
• Tige : microfibre hydrofuge et respirante
• Doublure : mesh sport aéré
• Embout : CROSSFIBER® (fibres de verre et carbone)
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle extérieure : ICONIC en caoutchouc avec couche intermédiaire en EVA
• Semelle anti-perforation : composite textile
• Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne
• Fermeture : lacets
• Couleur : noir
Normes:
Ces chaussures de sécurité respectent les normes les plus rigoureuses pour garantir une protection optimale :
• EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (WRU) Résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau par la tige
• (P) Résistance de la semelle à la perforation
• (SRC) Résistance au glissement sur sol céramique (SRA) et acier (SRB)
+ ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques
Informations sur la marque:
Créée en 1979 et implantée en Dordogne, S.24 est une marque française reconnue pour son savoir-faire dans la conception de chaussures de sécurité. Animée par un fort engagement envers la qualité et l'innovation, l'entreprise propose des produits robustes et ergonomiques, conformes aux normes les plus strictes. S.24 se démarque par le développement de solutions techniques de pointe et son approche de fabrication responsable, offrant des réponses adaptées aux besoins variés des professionnels à travers de nombreux secteurs d'activité.
Points forts
• Protection avancée : embout CROSSFIBER® et semelle anti-perforation composite
• Confort optimal : semelle intermédiaire en EVA et tige montante rembourrée
• Durabilité : sur-embout rigide en TPU pour prolonger la durée de vie
• Adhérence maximale : semelle ULTRALIGHT EVO® en caoutchouc nitrile
• Facilité d'entretien : tige en microfibre hydrofuge facile à nettoyer
• Confort optimal : semelle intermédiaire en EVA et tige montante rembourrée
• Durabilité : sur-embout rigide en TPU pour prolonger la durée de vie
• Adhérence maximale : semelle ULTRALIGHT EVO® en caoutchouc nitrile
• Facilité d'entretien : tige en microfibre hydrofuge facile à nettoyer
Applications
Ces chaussures sont idéales pour les secteurs suivants :
• Industrie légère
• Maintenance
• Logistique
• Manutention
• Second œuvre
• Transport
• Industrie légère
• Maintenance
• Logistique
• Manutention
• Second œuvre
• Transport
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,55 € HT
/ paire
131,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43
