Chaussures de sécurité mixtes Heckel 67433-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Basket de sécurité MS 300 HIGH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Heckel :67433-39
Rubix :0506-6201039
Fabricant :6743339
EAN :3523990003167
CHAUSSURE MS 300 HIGH S3 P39

Résumé technique

EU Pointure39
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE MS 300 HIGH S3 P39


Ces chaussures de sécurité montantes MS 300 HIGH de Heckel sont conçues pour offrir un confort optimal, une protection maximale et une grande durabilité. Idéales pour les professionnels de la logistique, du transport, des services, des collectivités, de l’artisanat et du second-œuvre, elles se distinguent par leur conception 100 % non métallique. Légères, flexibles et résistantes à la pénétration d’eau (S3), ces chaussures répondent aux besoins des utilisateurs dans des environnements exigeants.

Caractéristiques:
Ces baskets de sécurité se démarquent par leur semelle en caoutchouc MACSOLE® SPORT, résistante au glissement (SR), aux huiles, aux hydrocarbures et à la chaleur par contact jusqu’à 300 °C (HRO). Le profil sport facilite le déroulé naturel du pied, tandis que le profil GRIPSTEP offre une excellente adhérence sur les échelles et escaliers. La tige en cuir huilé et microfibre, associée à une doublure en polyester mesh 3D, assure une résistance à la pénétration des liquides, une ventilation optimale et un séchage rapide. La semelle intermédiaire MACFOAM en Phylon garantit un amorti haute performance et une légèreté accrue, tandis que la semelle anti-perforation composite et l’embout non métallique extra large offrent une protection intégrale. Le matelassage du haut de tige et la languette équipée de soufflets augmentent encore le confort et la protection contre les intrusions de matériaux.

Spécifications:
• Tige : cuir pleine fleur huilé résistant à la pénétration de liquides avec matelassage en mousse du haut de la tige
• Doublure : polyester mesh 3D, ventilation optimale
• Semelle : caoutchouc MACSOLE® SPORT, résistante au glissement (SR), aux hydrocarbures et à la chaleur par contact jusqu’à 300 °C
• Semelle intermédiaire : MACFOAM en Phylon, absorption des chocs
• Embout : non métallique, extra large, protection jusqu’à 200 joules
• Semelle anti-perforation : non métallique, en composite, protection intégrale
• Semelle de propreté : amovible, lavable à 30 °C, absorbante
• Languette : microfibre Superlight tongue ultra fine
• Poids : 590 g par chaussure (pointure 42)
• Pointures : 38 à 46 (largeur 11)
• Couleur : noir

Normes:
• EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO SRC : protection contre les glissades, chocs, hydrocarbures et chaleur par contact

Informations sur la marque:
Fondée en 1970, Heckel s'est affirmée comme un leader dans le domaine des chaussures de sécurité grâce à ses solutions novatrices et performantes. Implantée en France, la marque allie savoir-faire traditionnel et technologies de pointe pour concevoir des produits répondant aux besoins des professionnels. Heckel se distingue par son engagement envers la qualité, le confort et la durabilité, tout en respectant strictement les normes de sécurité internationales. Elle accompagne les travailleurs évoluant dans les environnements les plus exigeants avec des équipements conçus pour offrir fiabilité et longévité.

Points forts

• Légèreté exceptionnelle pour un port prolongé sans fatigue
• Conception 100 % non métallique pour une flexibilité accrue
• Semelle MACSOLE® SPORT antistatique et résistante à la chaleur jusqu’à 300 °C
• Semelle intermédiaire MACFOAM pour une absorption des chocs optimale
• Tige en cuir huilé et microfibre, durable et hydrofuge
• Embout non métallique extra large, offrant protection et confort
• Semelle anti-perforation composite couvrant 100 % de la surface du pied
• Doublure respirante en mesh 3D pour un confort thermique et un séchage rapide
• Semelle de propreté amovible, absorbante et lavable
• Adhérence optimale sur échelles et escaliers grâce au profil GRIPSTEP

Applications

Ces baskets MS 300 HIGH sont idéales pour :
• La logistique et le transport
• Les services et les collectivités
• L’artisanat et le second-œuvre
• Les environnements humides ou exposés à des risques chimiques légers

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
118,71 HT
/ paire
142,45 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

39

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.