Chaussures de sécurité mixtes Aimont DM20184-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Basket de sécurité HAVOC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aimont :DM20184-41
Rubix :3883-6185744

Documents
Détails articles : CHAUSSURE HAVOC P41
Chaussure de sécurité basse de type urban sport ultra légère. Tige en textile technique hydrofuge Putek ® hautement résistant à l’abrasion, ultra respirant et très souple. Talon et dessus de tige en Stark ® anti abrasion. Coloris gris noir. Doublure des quartiers en maille « 3 D » Tissu tri dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte pour la ventilation périphérique du pied. Doublure avant pied en textile non tissé. Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Fermeture par laçage Lacet orange 100 cm. Soufflet permettant d’éviter l’intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal. Première de propreté complète VENTO PLUS ® anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l’air. Intercalaire anti perforation non métallique FLEX SYSTEM ® Zéro protection intégrale de la plante du pied, conforme à la norme 12568 2010. Embout de sécurité LIGHT PLUS ® en matériau synthétique protégeant d’un choc de 200 J.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,34 € HT
/ paire
98,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
41
