Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0883-0WA 48, EU Pointure : 48 | Couleur : Marron | Tige : Haute
BASE PROTECTION BE BROWNY TOP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0883-0WA 48
Rubix :C456-6185705
Fabricant :CA-B0883-0WA 48
EAN :8050262503209

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BE-BROWNY TOP P48
Ces chaussures de sécurité mixtes Be-Browny Top sont essentielles pour garantir la protection des pieds dans de nombreux environnements de travail. Elles sont robustes et résistantes et allient confort et sécurité. Elles sont idéales pour diverses activités professionnelles dans des secteurs exigeants tels que le bâtiment, l'industrie lourde et l'agriculture.
Caractéristiques
Ces chaussures sont dotées d'une tige en cuir graissé hydrofuge, assurant une durabilité exceptionnelle et une résistance à l'eau. De plus, elles sont équipées d'une doublure SmellStop anti-odeurs et antibactérienne, qui assure un confort optimal tout au long de la journée.
Spécifications
Ces chaussures de sécurité haut de gamme sont conçues pour une utilisation intensive. Elles sont dotées d'un embout de sécurité non métallique, conçu pour résister au coup jusqu'à 200 J et à une compression de 15 kN. Elles sont disponibles en 6 tailles.
Normes
Les chaussures de protection mixtes Be-Browny sont conformes à la norme EN ISO 20345 : 2012, attestant de leur performance en termes de résistance à la chaleur, à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige, entre autres. De la catégorie de sécurité S3 CI SRC, ces chaussures garantissent une protection optimale pour les travailleurs dans des environnements à haut risque.
Instructions d’utilisation
Pour garantir la durabilité et l'efficacité de ces chaussures de travail, il est conseillé de les nettoyer et d'en prendre soin régulièrement. Il faut utiliser des brosses souples et de l'eau propre pour le nettoyage. Il ne faut pas utiliser d'alcool, de diluants, de pétrole ou d'autres agents chimiques qui pourraient endommager les chaussures. Les chaussures doivent être gardées dans un endroit propre et sec, à température ambiante, pour prévenir la croissance des bactéries et prolonger leur durée de vie.
Informations sur la marque
Ces baskets de sécurité sont un produit de la gamme Be-Browny de Base, le célèbre équipementier pour la sécurité au travail, reconnu pour son engagement envers la qualité, l'innovation et la sécurité. Avec une gamme de chaussures de sécurité hautement fiables et durables, Base est la marque de choix pour les professionnels qui cherchent à garantir leur sécurité sur leur lieu de travail.
Caractéristiques
Ces chaussures sont dotées d'une tige en cuir graissé hydrofuge, assurant une durabilité exceptionnelle et une résistance à l'eau. De plus, elles sont équipées d'une doublure SmellStop anti-odeurs et antibactérienne, qui assure un confort optimal tout au long de la journée.
Spécifications
Ces chaussures de sécurité haut de gamme sont conçues pour une utilisation intensive. Elles sont dotées d'un embout de sécurité non métallique, conçu pour résister au coup jusqu'à 200 J et à une compression de 15 kN. Elles sont disponibles en 6 tailles.
Normes
Les chaussures de protection mixtes Be-Browny sont conformes à la norme EN ISO 20345 : 2012, attestant de leur performance en termes de résistance à la chaleur, à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige, entre autres. De la catégorie de sécurité S3 CI SRC, ces chaussures garantissent une protection optimale pour les travailleurs dans des environnements à haut risque.
Instructions d’utilisation
Pour garantir la durabilité et l'efficacité de ces chaussures de travail, il est conseillé de les nettoyer et d'en prendre soin régulièrement. Il faut utiliser des brosses souples et de l'eau propre pour le nettoyage. Il ne faut pas utiliser d'alcool, de diluants, de pétrole ou d'autres agents chimiques qui pourraient endommager les chaussures. Les chaussures doivent être gardées dans un endroit propre et sec, à température ambiante, pour prévenir la croissance des bactéries et prolonger leur durée de vie.
Informations sur la marque
Ces baskets de sécurité sont un produit de la gamme Be-Browny de Base, le célèbre équipementier pour la sécurité au travail, reconnu pour son engagement envers la qualité, l'innovation et la sécurité. Avec une gamme de chaussures de sécurité hautement fiables et durables, Base est la marque de choix pour les professionnels qui cherchent à garantir leur sécurité sur leur lieu de travail.
Points forts
L'un des principaux avantages de ces chaussures de sécurité Be-Browny Top B0883 est leur semelle basse densité PU/TPU, dotée de la technologie Airtech 4X4 TPU Skin. La technologie TPU SKIN, réduit l’épaisseur dure et compacte de la bande de roulement à seulement 0,2mm. Cela permet de garantir une plus grande élasticité et flexibilité de la chaussure pour un effet amortisseur et anti-fatigue.
Cette semelle est conçue pour offrir une protection supérieure contre les perforations tout en étant capable de résister aux glissements de températures, ce qui en fait une excellente option pour les environnements de travail difficiles. Ces chaussures résistent aux hydrocarbures, à l’électricité statique et le talon est conçu pour absorber les chocs.
Cette semelle est conçue pour offrir une protection supérieure contre les perforations tout en étant capable de résister aux glissements de températures, ce qui en fait une excellente option pour les environnements de travail difficiles. Ces chaussures résistent aux hydrocarbures, à l’électricité statique et le talon est conçu pour absorber les chocs.
Applications
Ces chaussures de sécurité pour hommes et femmes conviennent parfaitement aux professionnels de divers secteurs tels que le bâtiment, l'industrie lourde, l'agriculture et l'artisanat. Elles résistent à la perforation, aux déchirures et à l’électricité statique. Elles sont également idéales pour tout autre environnement de travail où une protection des pieds contre les risques de blessures est essentielle.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 48 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,04 € HT
/ paire
98,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
48
