Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-25S-G38-5

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-B10-25S-G38-5
Rubix :0326-2562822
Fabricant :8026264
EAN :4052568279448
BLOC DE RACCORD VABM-B10-25S-G38-5

Résumé technique

Typebornier pour vuvs

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-25S-G38-5


Bloc de raccordement VABM-B10-25S-G38-5 Dimension modulaire=27,5 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=5, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=861 g

Informations techniques


Attributs
Typebornier pour vuvs
126,68 HT
/ unité
152,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours