Raccord instantané pneumatique Festo QSL-1/4-8-50

Raccord enfichable en L

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSL-1/4-8-50
Rubix :0326-2574124
Fabricant :130732
EAN :4052568024536
RACCORD COUDE QSL-1/4-8-50

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSL-1/4-8-50


Raccord instantané en L QSL-1/4-8-50 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=4,6 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=50
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 28
220,50 € HT
/ 50 unités
264,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours