Raccord instantané pneumatique Festo QSM-M5-4-100

Raccord instantané

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSM-M5-4-100
Rubix :0326-2579468
Fabricant :130778
EAN :4052568024994
RACCORD ENFICHA QSM-M5-4-100

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QSM-M5-4-100


Raccord instantané QSM-M5-4-100, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Mini, Taille nominale=2,2 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du récipient=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m5
Profilmini
Raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
278,00 € HT
/ 100 unités
333,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours