Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-10AS-M5-3
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-L1-10AS-M5-3
Rubix :0326-2569135
Fabricant :566523
EAN :4052568100247
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-10AS-M5-3
Barrette de raccordement VABM-L1-10AS-M5-3 Dimension modulaire=10,5 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion pour vuvg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,56 € HT
/ unité
57,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours