Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SS5Y5-41-07-C8F-Q
Manifold multiple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SS5Y5-41-07-C8F-Q
Rubix :0338-2140853
Fabricant :SS5Y5-41-07-C8F-Q
EAN :3618036209822
Documents
Détails articles : EMBASE 7 POSITIONS SY5040 SS5Y5-41-07-C8F-Q
La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. Disponible en version à port de corps ou à montage sur plaque de base, le SY peut être utilisé individuellement ou avec un collecteur.
Embase multiple
Informations techniques
Attributs
| Type | embase 7 positions sy5040 ss5y5-41-07-c8f-q |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,89 € HT
/ unité
135,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours