Bande sans fin abrasive Pferd Tools VB 9/305 A 180 M
Bandes courtes VB 9/305 A 180 M
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :VB 9/305 A 180 M
Rubix :0060-0511125
Fabricant :45010718
EAN :4007220667675

Détails articles : BANDE COURTE VB 9/305 A 180 M 45010718
Les bandes courtes en exécution Vlies atteignent leur meilleur rendement avec des vitesses de coupe de 5 à 15 m/s Abrasif : corindon A Code couleur de la granulométrie : 100 G (grossière) = brun jaune 180 M (moyenne) = brun rouge 240 F (fine) = bleu Appropriées pour la réalisation des surfaces mates et satinées sur l’acier, l’acier spécial (INOX) et les métaux nonferreux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 305 mm |
|---|---|
| Largeur | 9 mm |
| Grain | 180 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,40 € HT
/ 10 unités
101,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours