Bande de polissage Pferd Tools P-BA 30/610
Bandes courtes P-BA 30/610
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :P-BA 30/610
Rubix :0060-0510981
Fabricant :45008502



Détails articles : BANDE COURTE 30X610 45008502
A utiliser l'un après l'autre pour les phases de prépolissage et de polissage très brillant Au moment du changement de la pâte à polir également changer la bande abrasive pour ne pas rapporter des impuretés de la phase de travail précédente Les bandes courtes en exécution feutre atteignent leur meilleur rendement avec des vitesses de coupe de 5 à 15 m/s Elles sont utilisées avec des pâtes à polir pour le prépolissage et le polissage très brillant de constructions tubulaires et de rambardes.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 610 mm |
| Utilisation | polissage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,50 € HT
/ 5 unités
117,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
