Références
Facom :V.402A2
Rubix :0139-5042347
EAN :3148517152762

Documents
Détails articles : BANDE GRAIN 120 (VENDU PAR 10) - V.402A2 - (UC10)
Bande de ponçage en grain 120.
Bande de 10 x 330 mm.
Vendu par lot de 10.
Bande de 10 x 330 mm.
Vendu par lot de 10.
Applications
Pour V.402F
Informations techniques
Attributs
| Grain | 120 |
|---|---|
| Largeur | 10 mm |
| Longueur | 330 mm |
| Utilisation | poncer de grandes surfaces plates |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,60 € HT
/ unité
9,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
