Références
Pferd Tools :45008501
Rubix :0060-0510976
EAN :4007220936269
Détails articles : BANDE COURTE 30X533 45008501
A utiliser l'un après l'autre pour les phases de prépolissage et de polissage très brillant Au moment du changement de la pâte à polir également changer la bande abrasive pour ne pas rapporter des impuretés de la phase de travail précédente Les bandes courtes en exécution feutre atteignent leur meilleur rendement avec des vitesses de coupe de 5 à 15 m/s Elles sont utilisées avec des pâtes à polir pour le prépolissage et le polissage très brillant de constructions tubulaires et de rambardes.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 533 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,30 € HT
/ 5 unités
108,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours


