Bande de polissage Bosch 2608607261
bande de ponçage 10 pièces X440
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608607261
Rubix :0136-5055929
EAN :3165140247986
Documents
Détails articles : BANDE ABRASIVE 75X533 GR 180 RED WOOD (PAQUET 10)
ensemble de courroie de ponçage 10 pièces X440 75 x 533 mm, 180; 10 piece
Applications
Bois|Bois dur/Bois massifBois|Contre-plaqué/LattéBois|Panneau de particulesBois|Bois de construction/Bois de charpente/Poutres de boisMatériaux de revêtement|PeintureMatériaux de revêtement|Vernis
Informations techniques
Attributs
| Grain | 80 |
|---|---|
| Largeur | 75 mm |
| Longueur | 533 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,78 € HT
/ paquet
54,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

