Bande de polissage Fein 63726019010
Bande de polissage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63726019010
Rubix :0140-5301036
EAN :4014586313320
Documents
Détails articles : BANDE DE POLISSAGE 20X520 MM (5)
Bande de polissage. Modèle souple pour un poli miroir en combinaison avec les pâtes de polissage FEIN. UE 3, longueur 520 mm.
Largeur: 20 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 520 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,31 € HT
/ lot
47,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

