Bande sans fin abrasive Pferd Tools BA 35/450 CO-COOL 80
Bandes courtes BA 35/450 CO-COOL 80
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :BA 35/450 CO-COOL 80
Rubix :0060-0510984
Fabricant :45020174
EAN :4007220949917

Détails articles : BANDE COURTE 35X450 CO-COOL 80 45020174
Abrasif : grains céramique COCOOL Pour meulage agressif avec rendement d'enlèvement de matière très important sur matériaux durs de mauvaise conductivité thermique. Des agents actifs additionnés au revêtement améliorent l’enlèvement de matière, évitent l’encrassement et permettent un ponçage sans échauffement.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 450 mm |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,60 € HT
/ 20 unités
120,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
