Bande sans fin abrasive Bosch 2608607260
Bandes abrasives, set de 3 pièces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608607260
Rubix :0136-5061644
EAN :3165140247979
Documents
Détails articles : BANDE ABRASIVE 75X533 G180 RW LE PAQUET DE 3
Dimension de la bande,
Largeur mm: 75
Dimension de la bande,
Longueur mm: 533
Grain: 180
Applications
Matériaux de revêtement|PeintureMatériaux de revêtement|VernisBois|Bois dur/Bois massifBois|Bois tendre
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 533 mm |
|---|---|
| Largeur | 75 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,16 € HT
/ 4 paquets
78,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

