Références
Norton :63642546214
Rubix :0059-0026647
EAN :3157620405153
Détails articles : BANDE BA 100X920 R822 GR 80 (STK) UE10
Cette bande abrasive est conçue pour des opérations d'enlèvement de matière et de finition. Avec son abrasif Norzon auto-affûtant, elle offre un excellent débit et une longue durée de vie. Idéale pour l'acier, l'inox et le bois, elle garantit des résultats de qualité professionnelle.
Caractéristiques:
Cette bande abrasive R822 de Norton se distingue par son abrasif Norzon hautes performances, qui offre une capacité d'auto-affûtage permettant de maintenir une qualité constante tout au long de son utilisation. Son support en toile de coton avec un grammage X est idéal pour les pressions légères à modérées. Conçue pour une grande durabilité, cette bande est parfaite pour les applications industrielles intenses, répondant aux besoins des professionnels les plus exigeants.
Spécifications:
• Abrasif : Norzon auto-affûtant
• Matériau abrasif : oxyde de zirconium
• Type de support : toile de coton grammage X
• Applications : surfaçage et finition
• Machines compatibles : Backstand
• Disponible en plusieurs dimensions
Informations sur la marque:
Fondée en 1885, Norton est devenue une référence mondiale dans les solutions abrasives. Reconnue pour son engagement envers l’innovation et la qualité, la marque propose des produits performants et fiables pour répondre aux attentes des professionnels. Avec une présence internationale et une offre complète d’abrasifs, Norton contribue à améliorer la productivité et à garantir des résultats précis dans de nombreuses applications.
Caractéristiques:
Cette bande abrasive R822 de Norton se distingue par son abrasif Norzon hautes performances, qui offre une capacité d'auto-affûtage permettant de maintenir une qualité constante tout au long de son utilisation. Son support en toile de coton avec un grammage X est idéal pour les pressions légères à modérées. Conçue pour une grande durabilité, cette bande est parfaite pour les applications industrielles intenses, répondant aux besoins des professionnels les plus exigeants.
Spécifications:
• Abrasif : Norzon auto-affûtant
• Matériau abrasif : oxyde de zirconium
• Type de support : toile de coton grammage X
• Applications : surfaçage et finition
• Machines compatibles : Backstand
• Disponible en plusieurs dimensions
Informations sur la marque:
Fondée en 1885, Norton est devenue une référence mondiale dans les solutions abrasives. Reconnue pour son engagement envers l’innovation et la qualité, la marque propose des produits performants et fiables pour répondre aux attentes des professionnels. Avec une présence internationale et une offre complète d’abrasifs, Norton contribue à améliorer la productivité et à garantir des résultats précis dans de nombreuses applications.
Points forts
• Abrasif Norzon auto-affûtant pour une durée de vie prolongée.
• Support en toile de coton robuste pour une résistance optimale.
• Idéale pour le travail sur l'acier, l'inox, et le bois.
• Compatible avec les machines Backstand.
• Disponible en différentes dimensions pour une adaptabilité maximale.
• Support en toile de coton robuste pour une résistance optimale.
• Idéale pour le travail sur l'acier, l'inox, et le bois.
• Compatible avec les machines Backstand.
• Disponible en différentes dimensions pour une adaptabilité maximale.
Applications
Cette bande est idéale pour des opérations de surfaçage et de finition dans les secteurs de l'industrie. Elle excelle dans le travail sur des matériaux comme l'acier, l'inox, le bois et les panneaux de particules. Compatible avec les machines Backstand, elle est particulièrement adaptée aux pressions légères à modérées, garantissant des résultats précis et professionnels.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 920 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,30 € HT
/ 10 unités
126,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h