Ruban adhésif de marquage Brady 104311, Longueur: 30.48 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Blanc

Bande toughstripe

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :104311
Rubix :8381-6173591
Fabricant :104311
EAN :0754473160890
BANDE DE MARQUAGE SOL BLANC LARG. 50,8MM LONG. 30M

Résumé technique

Couleurblanc
Longueur30,48 m
Largeur50,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BANDE DE MARQUAGE SOL BLANC LARG. 50,8MM LONG. 30M


Le ruban ToughStripe® est une solution de marquage au sol ultra-résistante, conçue pour assurer une signalisation claire et durable des zones de circulation et de sécurité. Composé d'un polyester imprimé avec un laminage transparent rigide, il offre une excellente adhérence et une forte résistance aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques :
Ce ruban est conçu pour résister aux conditions les plus sévères. Son adhésif permanent à base de caoutchouc assure une fixation solide sur divers types de sols, notamment en béton, en carrelage ou en métal. Son épaisseur de 0,20 mm lui confère une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux produits chimiques et aux fluctuations de température. Il est également conçu pour résister aux passages fréquents de chariots élévateurs et autres équipements industriels lourds, garantissant ainsi une durabilité accrue. Sa finition brillante garantit une visibilité optimale, même en cas de faible luminosité, et contribue à une meilleure sécurité en milieu de travail.

Spécifications :
• Matériau principal : polyester avec laminage en polyester transparent
• Épaisseur : 0,20 mm
• Adhésif : permanent à base de caoutchouc
• Température d’utilisation : -18°C à 60°C
• Température d’application minimum : 10°C
• Type de motif : couleur unie
• Forme : continue

Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.

Points forts

• Haute adhérence : fixation optimale sur différents types de surfaces industrielles
• Résistance exceptionnelle : supporte l’abrasion, les produits chimiques et les variations de température
• Facilité d’application : installation rapide et sans outil complexe
• Visibilité maximale : couleurs vives et finition brillante pour une signalisation efficace
• Durée de vie prolongée : conçu pour un usage intensif sans altération précoce

Applications

• Délimitation des zones de circulation et des allées de sécurité
• Signalisation des postes de travail et des zones de stockage
• Identification des zones à haut risque
• Marquage des sorties de secours et des équipements de sécurité
• Utilisation en entrepôts, usines, centres logistiques et sites industriels

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Longueur30,48 m
Largeur50,8 mm
Epaisseur0,2 mm
113,41 HT
/ rouleau
136,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours