Bande sans fin abrasive 3M BA30.622.307EA.A16
Bande toile Trizact Ref.307EA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :BA30.622.307EA.A16
Rubix :0069-0319488

Documents
Détails articles : BANDE ABRASIVE 3M307EA A16 TRIZACT 30MMX622MM-UC 80
Toile poids JE souple, grain oxyde d'aluminium, structure micro-répliquée. Disponible en grains : A6, A15, A30, A45, A65, A80, A100. Largeur maxi : 610 mm.
Points forts
Bande très flexible, forte conformabilité permettant de travailler sur des pièces complexes. Très bon niveau de finition, élimination aisée des passages de grains intermédiaires. Grande durée de vie.
Applications
Recommandée pour les applications de semi finition et finition à moyenne et faible pression et brin mou. Matériaux utilisés : Titane, inox, alliages nickel, chrome.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 622 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | a16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,80 € HT
/ 40 unités
334,56 € TTC
- Epuisé