Références
Norton :66261023968
Rubix :0059-0504951
EAN :3157625870833

Détails articles : BANDE 75X2250 R929 GR 36 TOILE CERAMIQUE (STK) UE10
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Points forts
Extrêmement durable même sur les applications agressives. Excellent produit à faible et moyenne pression. Coupe à basse température.
Applications
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2250 mm |
|---|---|
| Largeur | 75 mm |
| Grain | 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,80 € HT
/ 10 unités
230,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours
