Bande sans fin abrasive Norton 63642538977

Bande abrasive R822

Voir les informations techniques

Références

Norton :63642538977
Rubix :0059-0026453
EAN :3157620106098
BANDE BA 100X1000 R822 GR 100 (STK) UE10
brand logo
brand logo

Résumé technique

Longueur1000 mm
Largeur100 mm
Grain100

Détails articles : BANDE BA 100X1000 R822 GR 100 (STK) UE10


Cette bande abrasive est conçue pour des opérations d'enlèvement de matière et de finition. Avec son abrasif Norzon auto-affûtant, elle offre un excellent débit et une longue durée de vie. Idéale pour l'acier, l'inox et le bois, elle garantit des résultats de qualité professionnelle.

Caractéristiques:
Cette bande abrasive R822 de Norton se distingue par son abrasif Norzon hautes performances, qui offre une capacité d'auto-affûtage permettant de maintenir une qualité constante tout au long de son utilisation. Son support en toile de coton avec un grammage X est idéal pour les pressions légères à modérées. Conçue pour une grande durabilité, cette bande est parfaite pour les applications industrielles intenses, répondant aux besoins des professionnels les plus exigeants.

Spécifications:
• Abrasif : Norzon auto-affûtant
• Matériau abrasif : oxyde de zirconium
• Type de support : toile de coton grammage X
Applications : surfaçage et finition
• Machines compatibles : Backstand
• Disponible en plusieurs dimensions

Informations sur la marque:
Fondée en 1885, Norton est devenue une référence mondiale dans les solutions abrasives. Reconnue pour son engagement envers l’innovation et la qualité, la marque propose des produits performants et fiables pour répondre aux attentes des professionnels. Avec une présence internationale et une offre complète d’abrasifs, Norton contribue à améliorer la productivité et à garantir des résultats précis dans de nombreuses applications.

Points forts

• Abrasif Norzon auto-affûtant pour une durée de vie prolongée.
• Support en toile de coton robuste pour une résistance optimale.
• Idéale pour le travail sur l'acier, l'inox, et le bois.
• Compatible avec les machines Backstand.
• Disponible en différentes dimensions pour une adaptabilité maximale.

Applications

Cette bande est idéale pour des opérations de surfaçage et de finition dans les secteurs de l'industrie. Elle excelle dans le travail sur des matériaux comme l'acier, l'inox, le bois et les panneaux de particules. Compatible avec les machines Backstand, elle est particulièrement adaptée aux pressions légères à modérées, garantissant des résultats précis et professionnels.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur1000 mm
Largeur100 mm
Grain100
94,10 HT
/ 10 unités
112,92 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h